汎用ケーブル :「VCTF 7芯」の検索結果
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)300
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)600
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。