9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 色(絶縁体)黒/赤/緑 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 色(絶縁体)黒/白/緑 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。 質量(kg)【概算】9 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)28 試験電圧1500 仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4 導体径(mm)1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上 リード線芯数2
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。 長さ(m)【1条の概算】100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。 仕様【短径×長径】4.3×6.6 質量(kg)【概算】16 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)36 色(絶縁体)黒・赤・緑 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4 シース色
1巻(100m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります