VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600色灰シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)¥23,586~税込¥25,945~
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル弥栄電線¥23,586~税込¥25,945~
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル弥栄電線¥23,473~税込¥25,820~
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JIS C3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルマリンテック税込¥2,198~¥1,998~