絞り込み
ブランド
  • 田中電線
  • エスコ(179)
  • 品川電線(47)
  • 富士電線工業(38)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • ELPA(25)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • オーナンバ(19)
  • KHD(17)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 倉茂電工(14)
  • 三ツ星(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 弥栄電線(11)
  • JAPPY(9)
  • 正和電工(7)
  • 長岡特殊電線(7)
  • ユーボン(7)
  • 古河電工メタルケーブル(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10.2(1)
  • 12.2(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(1)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
4,790税込5,269特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線KIV 電気機器用ビニル絶縁電線田中電線
7,198税込7,918
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
7,498税込8,248
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル