絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(3)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
シース色
カラー(3)
黒(1)
ブランド
- 田中電線
- エスコ(145)
- 品川電線(46)
- 富士電線工業(42)
- フジクラ・ダイヤケーブル(33)
- ELPA(24)
- カワイ電線(23)
- エスネット(23)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(22)
- 矢崎エナジーシステム(20)
- KHD(17)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- 弥栄電線(11)
- SFCC(旧:昭和電線)(10)
- 愛知電線(9)
- 三ツ星(8)
- JAPPY(8)
- 正和電工(7)
- オーナンバ(7)
- ユーボン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
VSF 単心ビニルコード
田中電線¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード/スピーカーコード
田中電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード規格/略称VFF条長(m)100色赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応