「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.08(2)
0.21(3)
0.33(1)
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
適合規格UL AWM Style 1569
RoHS指令(10物質対応)対応
海外安全規格対応ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。