絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.13(4)
長さ(m)
  • 152.5(1)
  • 1220(3)
  • 1525(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(4)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.48
  • 0.38(4)
  • 0.6(1)
  • 0.61(3)
  • 0.75(3)
  • 0.76(1)
  • 0.78(1)
  • 0.82(2)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 1.19(1)
  • 1.2(12)
  • 1.21(2)
  • 1.3(7)
  • 1.45(1)
  • 1.5(3)
  • 1.53(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(2)
ブランド
  • ミリオン(共和)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.13(4)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
17,980税込19,778特価
1巻(1525m)
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
17,980税込19,778特価
1巻(1220m)
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
12,980税込14,278
1巻(1220m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571ミリオン(共和)
14,980税込16,478
1巻(1220m)
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子機器の低圧2次回路定格電圧(V)30定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1571RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル