絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(1)
- 0.13(4)
- 26(8)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(1)
- 100(5)
- 152.5(1)
- 500(3)
- 610(2)
- 1220(3)
- 1525(1)
導体外径(Φmm)
- 0.48
- 0.65(40)
- 0.7(38)
- 0.9(100)
- 1.1(120)
- 1.2(81)
- 1.35(28)
- 1.5(130)
- 1.6(92)
- 1.8(134)
- 2(72)
- 2.4(47)
- 2.5(51)
- 2.6(35)
- 3(47)
- 3.1(49)
- 3.6(32)
- 3.7(29)
- 4.4(24)
- 5.5(24)
- 6(25)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(8)
灰(6)
黒(11)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(6)
- ミリオン(共和)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 潤工社(3)
PROTERIAL(プロテリアル)・ミリオン(共和)・協和ハーモネット・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
フッ素ポリマー極細電線 単純線
潤工社¥76,980税込¥84,6781巻(100m)46日以内出荷極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)ほか26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥25,980税込¥28,5781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(610m)5日以内出荷から79日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥66,980税込¥73,6781巻(500m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥22,980税込¥25,2781巻(1220m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥22,980税込¥25,2781巻(1525m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(1220m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781巻(610m)5日以内出荷から8日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(1220m)5日以内出荷から9日以内出荷用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(610m)5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10