海外安全規格対応ケーブル :「AWG18」の検索結果
関連キーワード
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.82(3)
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)305
適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1015
関連資料(1.4MB)
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1007
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
適合規格UL AWM Style 1569
RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。