絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.3(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 7.2
- 5.2(11)
- 5.6(12)
- 5.7(16)
- 5.8(17)
- 5.9(12)
- 6(7)
- 6.2(11)
- 6.4(27)
- 6.6(7)
- 7(10)
- 8(24)
- 8.1(7)
- 8.3(6)
- 8.5(8)
- 9(9)
- 9.5(8)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(8)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5~1.5(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.5~2.5(1)
- 2.63~6.64(1)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
色
シルバー(1)
ブルー(4)
レッド(4)
シルバー・ブルー・レッド
端子形状

先開形(9)
先開形
全長(mm)
- 15.8(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 20.2(4)
- 22(1)
- 26.2(1)
15.8・16・20・20.2・22・26.2
ブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応



圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。




ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000個)当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥409~税込¥450~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応


ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471セット(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応


ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7