Y型(先開型)圧着端子 :「圧着端子 被覆付 1.25」の検索結果
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
3日以内出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。