フェルール(棒端子)圧着端子 :「棒形圧着端子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- ギボシ端子
- 圧着銅管端子(TR形)
- 丸形圧着端子
- Y型(先開型)圧着端子
- CB型圧着端子
- フェルール(棒端子)圧着端子
- 閉端接続子
- ブレード型(板)圧着端子
- 差込型(タブ端子)圧着端子
- ピン端子
- その他形状圧着端子
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。