RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウドRS PRO7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウドRS PRO¥32,980税込¥36,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウドRS PRO7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. 絶縁ダブル圧着ピン端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウドRS PRO7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2RS PRO7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2RS PRO7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着端子Kang Yang税込¥19~¥17~