フェルール(棒端子)圧着端子 :「3.5棒端子」の検索結果
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。
トラスコ品番255-7517
全長(mm)27.0
色赤透明
質量(g)30
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
棒長(mm)11.0
棒径(Φmm)1.1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
質量(g/パック)30
1パック(20個)
¥879
税込¥967
当日出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- ギボシ端子
- 圧着銅管端子(TR形)
- 丸形圧着端子
- Y型(先開型)圧着端子
- CB型圧着端子
- フェルール(棒端子)圧着端子
- 閉端接続子
- ブレード型(板)圧着端子
- 差込型(タブ端子)圧着端子
- ピン端子
- その他形状圧着端子
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。