絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
幅(mm)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2.2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.8(5)
  • 3.0(1)
  • 3.1(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(4)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 4.6(3)
  • 22(1)
端子形状
端子形状
板形(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
全長(mm)
  • 15.7(1)
  • 17.3(1)
  • 19.1(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 24.6(1)
15.7・17.3・19.1・21.2・21.5・24.6
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
  • 色クリア(1)
  • 色レッド(1)
クリア・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード型(板)圧着端子