絞り込み
端子形状

板形(6)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
幅(mm)
- 3
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
レッド(1)
クリア・レッド
全長(mm)
- 15.7(1)
- 17.3(1)
- 19.1(1)
- 21.2(1)
- 21.5(2)
- 24.6(1)
- 26.2(1)
- 26.7(1)
15.7・17.3・19.1・21.2・21.5・24.6・26.2・26.7
ブランド
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品