差込型(タブ端子)圧着端子 :「差込型圧着端子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。
材質本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)16.0
色青
外径(Φmm)9.1
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
絶縁体外径(Φmm)最大3.9
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。
材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続
種類絶縁付圧着端子
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
最高使用温度(℃)105
定格電圧(V)600
規格UL 、CSA取得品
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- ギボシ端子
- 圧着銅管端子(TR形)
- 丸形圧着端子
- Y型(先開型)圧着端子
- CB型圧着端子
- フェルール(棒端子)圧着端子
- 閉端接続子
- ブレード型(板)圧着端子
- 差込型(タブ端子)圧着端子
- ピン端子
- その他形状圧着端子
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。