絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ストロングホールド(1)
端子形状
端子形状
差込形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
  • 4.65(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
10・11・12
  • 色イエロー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・ピンク・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 24
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(10)
  • 19.2(8)
  • 19.5(11)
  • 20(13)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(25)
  • 21.3(6)
  • 22(21)
  • 24.5(8)
  • 25(11)
  • 26(8)
  • 26.2(12)
  • 26.5(15)
  • 27(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
差込形
差込形(1)
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Backストロングホールド
829税込912
1袋(25個)
当日出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個) エスコ3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個)エスコ
510税込561
1パック(16個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-79入数16
1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
835税込919
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-88入数15
0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
680税込748
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-87入数15
3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)エスコ
650税込715
1パック(4個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-82入数4
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
5,898税込6,488
1セット(100個)
7日以内出荷から22日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子