絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • エスコ(4)
  • ワイドミュラー(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ストロングホールド(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(1)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(4)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(2)
  • 10~20未満(2)
内径(Φmm)
  • 3.7(3)
  • 4.3(3)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 6.4(1)
  • 8.8(1)
  • 10.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(5)
  • 裸圧着端子(2)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 2.8(1)
  • 4.65(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
2.8・4.65・8・12・14.5
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・ピンク・ブルー・ベージュ・レッド
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 24
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
1,298税込1,428
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Backストロングホールド
829税込912
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個) エスコ3.31-5.26平方mm [差込形] 接続端子(雄/16個)エスコ
510税込561
1パック(16個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-79入数16
3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)エスコ
650税込715
1パック(4個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-82入数4
1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
835税込919
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-88入数15
0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
680税込748
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-87入数15
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
5,898税込6,488
1セット(100個)
7日以内出荷から22日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子