絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
差込形(1)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(1)
幅(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 8.5(1)
  • 9.2(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
8・10・14・15・16・18・19・20
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
5.3・6.4・8.4
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 26
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(10)
  • 19.2(8)
  • 19.5(11)
  • 20(13)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(25)
  • 21.3(6)
  • 22(21)
  • 24(6)
  • 24.5(8)
  • 25(11)
  • 26.2(12)
  • 26.5(15)
  • 27(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(2)
差込形
差込形(1)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDCシリーズニチフ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(20個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
8,598税込9,458特価
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
平端子用絶縁キャップ TRUSCO平端子用絶縁キャップTRUSCO
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
13,980税込15,378
1箱(200個)
翌々日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
2,898税込3,188
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷から22日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子