絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
内径(Φmm)
5.3・6.4・14
レッド
特性
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
19・34.8・36.1・158
ブランド
PANDUIT(パンドウイット)・HARWIN・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ワイドミュラー・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
55,980税込61,578
1箱(10個)
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005HARWIN
61,980税込68,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005HARWIN
66,980税込73,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2最大接触抵抗 = 25mΩ最大電流 = 3A動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)28~24AWGRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム端子 スズメッキ PANDUIT(パンドウイット)アルミニウム端子 スズメッキPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1セット(40本)
9日以内出荷
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
端子形状CB型RoHS指令(10物質対応)対応
スプライサー/リデューサー アルミ製 PANDUIT(パンドウイット)スプライサー/リデューサー アルミ製PANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1袋(10個)ほか
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製 タイプSBC ロングボディー PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBC ロングボディーPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(100個)
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製 タイプSBC PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBCPANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1箱(5個)ほか
30日以内出荷
1穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)1穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付きPANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1袋(5個)
30日以内出荷
2穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)2穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付きPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(10個)
30日以内出荷
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
52,980税込58,278
1セット(2500個)
7日以内出荷から22日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
ロールオンスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロールオンスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1袋(20個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1袋(200個)
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子