「端子形状」から絞り込む
丸形(3)
先開形(1)
差込形(4)
板形(3)
棒形(1)
横開形(1)
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9455
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:8.6
形状メス
全長(mm)24.3
色黄
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)12~10
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)90
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥799
税込¥879
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
JIS規格×
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状ブレード
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
スタッド径(Φmm)なし
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス
容量スプライス:3+アース
最大電圧(V)AC600
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法(mm)6.3×0.8
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
トラスコ品番267-9661
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)26.2
色黄
外形寸法(mm)7.6
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)12~10
適合サイズタブ:250
最高使用温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11.4
最高使用温度(℃)125
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。
耐振動性が求められる場合に使用します。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番124-3700
全長(mm)25.7
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
色黄
外形寸法(mm)9
電線抱合範囲AWG(#)12/10
内寸(mm)6
スタッド径(Φmm)4.3
適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
1パック(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキビニール
定格電圧(V)600
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキナイロン
定格電圧(V)600
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。