絞り込み
ブランド
  • ストロングホールド(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • ニチフ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(2)
端子形状
差込形(2)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(23)
  • 3~4未満(3)
幅(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.8(4)
  • 3.1(2)
  • 5.5(1)
  • 5.9(1)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
  • 6.6(3)
  • 7(2)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 8.5(5)
  • 8.9(1)
  • 9.5(6)
  • 10.7(1)
  • 11.4(1)
  • 12(3)
  • 13.6(1)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(9)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 15
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(30)
  • 11(27)
  • 12(32)
  • 14(49)
  • 16(61)
  • 17(36)
  • 18(56)
  • 19(41)
  • 20(41)
  • 21(32)
  • 22(38)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 26(3)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3.2(3)
  • 3.7(4)
  • 4.3(6)
  • 5.3(6)
  • 6.4(3)
  • 8.4(2)
  • 10.5(1)
1.9・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
全長(mm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 13.3(2)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 19.2(2)
  • 19.8(2)
  • 20(2)
  • 20.2(2)
  • 21(3)
  • 21.3(2)
  • 21.6(2)
  • 22(4)
  • 23.1(2)
  • 25(3)
  • 26.4(2)
9・10・13.3・16.2・16.5・16.8・17・18・18.5・19.2・19.8・20・20.2・21・21.3・21.6・22・23.1・25・26.4・全長(mm)をもっと見る
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(4)
先開形
先開形(2)
差込形
差込形(2)
板形
板形(4)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形ニチフ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子ストロングホールド
1,098税込1,208
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子ストロングホールド
1,088税込1,197
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子ホック形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
759税込835
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状ホック形種類裸圧着端子
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型ストロングホールド
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ギボシ形端子 TRUSCOギボシ形端子TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ絶縁被覆付中間接続子 MP形ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
5日以内出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1袋
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ブレード端子ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子ストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Backストロングホールド
739税込813
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型PANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
14日以内出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
9,898税込10,888
1袋(1000個)
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業フォーク型圧着端子(X型)冨士端子工業
949税込1,044
1パック(100個)
8日以内出荷から9日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド
749税込824
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Qストロングホールド
739税込813
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ絶縁被覆付中間接続子 MP形ニチフ
11,980税込13,178
1パック(1000個)
9日以内出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース最大電圧(V)AC600使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
34日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ絶縁被覆付中間接続子(MP形)ニチフ
11,980税込13,178
1箱(1000個)
71日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子