絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(2)
端子形状
差込形(2)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(21)
  • 3~4未満(3)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(9)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 15
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(31)
  • 11(28)
  • 12(33)
  • 14(47)
  • 16(60)
  • 17(36)
  • 18(55)
  • 19(40)
  • 20(40)
  • 21(31)
  • 22(36)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 26(3)
幅(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.8(4)
  • 3.1(2)
  • 5.5(1)
  • 5.9(1)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
  • 6.6(3)
  • 7(2)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 8.5(5)
  • 8.9(1)
  • 9.5(6)
  • 10.7(1)
  • 11.4(1)
  • 12(2)
  • 13.6(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(23)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3.2(3)
  • 3.7(4)
  • 4.3(6)
  • 5.3(6)
  • 6.4(2)
  • 8.4(2)
  • 10.5(1)
1.9・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 13.3(2)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 19.2(2)
  • 19.8(2)
  • 20(2)
  • 20.2(2)
  • 21(3)
  • 21.3(2)
  • 21.6(2)
  • 22(4)
  • 23.1(2)
  • 25(3)
  • 26.4(2)
9・10・13.3・16.2・16.5・16.8・17・18・18.5・19.2・19.8・20・20.2・21・21.3・21.6・22・23.1・25・26.4・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ストロングホールド(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • ニチフ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
ストロングホールド・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(4)
先開形
先開形(2)
差込形
差込形(2)
板形
板形(4)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    1,088税込1,197
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業

    フォーク型圧着端子(X型)

    冨士端子工業
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1袋(1000個)
    14日以内出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

    ストロングホールド
    779税込857
    1袋(25個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    18日以内出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ブレード端子

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    739税込813
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
  • ギボシ形端子 TRUSCO

    ギボシ形端子

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
  • 圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    71日以内出荷
    適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子