その他形状圧着端子 :「おんさ」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様最小ケーブル径 = 0.4mm最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃量 = 1色 = 透明はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様タイプ = B-155キットコンテンツ = 各種はんだスリーブ最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 15.1mm最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様材質 = ポリオレフィン長さ = 10m色 = 黒最小使用温度 = -80℃動作温度 Max = +130℃ハロゲンフリーの20 mm熱収縮テープ. S1030熱溶解性テープ. フレキシブルで、非難燃性、熱溶解性、ポリオレフィンベースの接着性テープ ポリオレフィン及びハロゲンフリーのエラストマ熱収縮素材を使う用途に最適 高温で優れた可撓性 海洋環境向け 厚さ: 0.3 mm 長さ: 10 m 幅: 20mm. S1081リペアテープ. フレキシブルなクロスリンク、熱アクティブ型、非難燃性ポリオレフィン製収縮可能なリペアテープ ケーブルや熱収縮が適用 / 設置されにくい不規則な形状の保護被覆として使用 連続したカバーを形成するような長さに収縮 低プロファイル 厚さ: 0.6 mm 長さ: 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4.06mm最大ケーブル径 = 7.62mmスリーブ長さ = 19.05mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.18mmスリーブ長さ = 15.75mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン LSTTシリーズ
エコ商品
仕様量含む = 127スリーブ長さ = 0.035 m, 0.07 m, 0.1 m材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Max = +125℃接着面 = N収縮率 = 2:1チュービングキット収縮率2:1. RaySpoolシステムチューブキットは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. このキットには、便利なキャリングケース入りの一般的な各種サイズの黒色熱収縮チューブが含まれています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 単層壁面チューブ. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 製品用途の情報. 主な用途は、電気絶縁、ストレインリリーフ、ケーブル結束、環境保護などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン 難燃性 RNF100シリーズ
エコ商品
仕様量含む = 235スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Max = +135℃燃焼挙動 = 難燃性収縮率 = 2:150個 - 1.6 x 50 mm 50個 - 2.4 x 50 mm 45個 - 3.2 x 50 mm 25個 - 4.8 x 50 mm 25個 - 6.4 x 70 mm 15個 - 9.5 x 70 mm 15個 - 12.7 x 100 mm 10個 - 19.1 x 200 mm. RNF 100黒色熱収縮キット. このキットでは、235本の黒色難燃性熱収縮チューブが保管ケースに収められています。熱収縮は、汎用性の高い製品で、ケーブル終端及び接続部向けの保護、絶縁、及びストレインリリーフなど、多くの用途があります。RNF 100チューブ製品は、2:1の収縮率で、お客様の用途に適合するさまざまなスリーブ直径が用意されています。. 特長と利点. 8種類の直径による熱収縮 収縮率2:1 難燃性 優れた柔軟性 実用的なコンパートメントボックス入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮エンドキャップ エンドキャップ 100mm, 材質:ポリオレフィン
エコ商品
仕様タイプ = エンドキャップ 内径(プライマリ) = 100mm 接着面 = あり 材質 = ポリオレフィン 色 = 黒 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +85℃ シュリンク径(プライマリ) = 45mm RS品番: ; 397-641 397-641 (KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番: ; 397-657 397-657 (KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番: ; 397-663 397-663 (KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃
長さ(mm)185
幅(mm)145
高さ(mm)35
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。