絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(101)
  • ニチフ(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • DST(大同端子製造)(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • ストロングホールド(16)
  • オーム電機(12)
  • ELPA(11)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • HARWIN(4)
  • JAPPY(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • JST(2)
  • 未来工業(1)
  • カワグチ(1)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
差込形(2)
幅(mm)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8.9(1)
  • 9.1(1)
  • 10.7(1)
  • 11.4(1)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
  • 色イエロー(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(7)
イエロー・ブルー・レッド
全長(mm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19.8(2)
  • 21.3(1)
  • 22.9(1)
  • 23.1(1)
  • 24.1(1)
  • 24.4(2)
  • 26.2(1)
  • 26.4(1)
  • 29(1)
  • 29.2(1)
  • 90(2)
  • 104(1)
  • 106(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
17.5・18・19.8・21.3・22.9・23.1・24.1・24.4・26.2・26.4・29・29.2・90・104・106・119・120・128・140・165・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
CB形
CB形(1)
差込形
差込形(2)
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入 PANDUIT(パンドウイット)メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入PANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1袋(100個)
23日以内出荷
工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途端子接続に。トラスコ品番167-1397幅(mm)3.8寸法(mm)2.8 x 0.8全長(mm)17.5電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 ナイロン完全絶縁メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ナイロン完全絶縁メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1袋(1000個)
23日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途端子接続に。トラスコ品番392-8999電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム端子 スズメッキ PANDUIT(パンドウイット)アルミニウム端子 スズメッキPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1セット(40本)
9日以内出荷
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
端子形状CB型RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルメス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)ライトアングルメス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)19.8外形寸法(mm)16定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105
スプライサー/リデューサー アルミ製 PANDUIT(パンドウイット)スプライサー/リデューサー アルミ製PANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(10個)ほか
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製  タイプSBCT PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBCTPANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1袋(25個)
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製  タイプSBCT デュアルレート PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBCT デュアルレートPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(50個)ほか
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製 タイプSBC ロングボディー PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBC ロングボディーPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(100個)
30日以内出荷
スプリットボルト 銅製 タイプSBC PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト 銅製 タイプSBCPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1袋ほか
30日以内出荷
スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBA PANDUIT(パンドウイット)スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBAPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1袋(100個)
30日以内出荷
1穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)1穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付きPANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1袋(5個)
30日以内出荷
2穴 銅製  取付板 ストレート 内圧プレート付き PANDUIT(パンドウイット)2穴 銅製 取付板 ストレート 内圧プレート付きPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(10個)
30日以内出荷
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋
翌日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋
翌日出荷から9日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型PANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)バイメタル端子BMLPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から9日以内出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。
バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
その他形状圧着端子
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら