その他形状圧着端子 :「差し込み端子」の検索結果
関連キーワード
「端子形状」から絞り込む

CB形(1)

差込形(5)
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-80
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-81
入数15
1パック(15個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。