B型(突合せ用)圧着スリーブ :「スリーブ 管」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用
モノタロウ
¥598~
税込¥658~
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.5
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。