4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)16.0 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm)最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります