絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アズワン(36)
  • 新コスモス電機(35)
  • リオン(31)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • T&D(ティアンドデイ)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • ノースワン(16)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 大田計器製作所(7)
  • ログ電子(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • ガステック(6)
  • A&D(5)
  • コニカミノルタ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルイメージ放射温度計 イチネンTASCOサーマルイメージ放射温度計イチネンTASCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング熱画像解像度…80×60ピクセル温度分解能/NETD…<0.07℃視野角(FOV)…51°×66°最小焦点距離…0.3m熱画像解像度…320×240距離スポット比…24:1焦点…固定焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μmディスプレイ解像度…320×240ピクセル画面…2.4インチ(縦)、視野角80°画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像対象物温度範囲…ー25℃~300℃精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%最短計測距離…0.26m放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)画像ファイル形式…JPEGデジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)インターフェース…USB 2.0USB規格…USB Type-C 高速バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー稼働時間…約4時間バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリーバッテリー動作時間…スキャン5時間使用温度範囲…ー10℃~45℃保護…IP54(IEC60529)サイズ(L×W×H)…210×64×81mm質量…394g付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)