絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • 新コスモス電機(35)
  • アズワン(34)
  • リオン(31)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(16)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 大田計器製作所(7)
  • ログ電子(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • ガステック(6)
  • A&D(5)
  • コニカミノルタ(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K イチネン製作所【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-Kイチネン製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。
寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01リード線長さ(m)約3サービス分類レンタル

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)