その他環境測定機器レンタル (3) ブランド: トプコンソキアポジショニングジャパンすべて解除
【レンタル】自動レベル トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。水平角測定水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。防水テスト: JIS 保護等級 IPX6本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。耐寒・耐熱テスト-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。耐久テスト整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。
用途 自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。 仕様 ●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1° セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 幅 122、長さ 214、高さ 140 全長(mm) 214 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 倍率 28x 有効径(Φmm) 対物:36 像 正像 視界 1°25' (100m 先:2.5m) 分解力 3.5" 自動補正機構 補正範囲 ±15' スタジア乗数 100 スタジア加数 0 円形気泡管 感度 10'/2mm 防水性 IPX6(JIS C 0920:2003) サービス分類 レンタル
【レンタル】杭ナビ トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
簡単操作で杭打ち・座標取得自動整準で簡単設置コントローラーはAndroid端末追尾機能で1人で杭打ち小型軽量コンパクト設計能
仕様 ●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間 セット内容 本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース 質量(kg) 約 4(バッテリーを含む) 使用温度範囲(℃) 【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと) 使用範囲 【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30° 型番 LN-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185 × 198 × 322 耐環境性 防塵・防水性 IP65 自動整準範囲 ± 3° サービス分類 レンタル
【レンタル】レベルプレーナ トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
仕様 ●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm) セット内容 本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 1.8(電池含まず) 品番 LS-100D 質量(g) 170(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単1乾電池×4本、単3乾電池×1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×211×205、135×69×25 連続使用時間(時間) 20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時) 光源 半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光) 測定範囲(m) 直径 約2~800 ローター回転数(min-1 [r.p.m]) 600 防塵防水性能 IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003) 気泡管 内蔵 検出精度 0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式) LED 上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッド レーザークラス クラス 3R(JIS C6802:2014) 液晶表示 表裏両面、受光位置9段階表示 自動整準範囲 ±5° サービス分類 レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3