風速計・風量計レンタル (8) 粉塵計・パーティクルモニターレンタル (2) その他環境測定機器レンタル (3) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/
【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途 労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。 洗浄機能 カード挿入式洗浄方式 通信機能 標準RS-232C 測定対象 空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度 動作温度(℃) -10~+40 保存温度範囲(℃) -30~+60 測定範囲 0~5mg/m3 測定時間(秒) 120、24、10~3600まで設定可能 測定精度 0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10% 吸引流量 1L/min データメモリ 500データ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×180×150 質量(kg) 約1.75 仕様 分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps セット内容 本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース 電源 AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途 住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。 セット内容 本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース 測定範囲 【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g) 約400(電池を含む) 測定精度 【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約88×188×51 測定対象 常温・常圧の清浄な空気流 動作環境 【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃ 出力機能 【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において) 応答性 【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
【レンタル】小型風量計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 5日以内出荷
マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
セット内容 本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース 寸法(mm) 【フード口】355×355 測定範囲 【風量】±8~600 m3 /h、【風温】0~50℃ 電源 単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 本体質量(kg) 1.5 測定精度 【風量】8~350 m3 /h:±(指示値の3%+1digit m3 /h)、【風量】350~600 m3 /h:±(指示値の5%+1digit m3 /h)、【風温】±0.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【表示器】160×45×80 表示分解能 【風量】1 m3 /h、【風温 】0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×450×355 表示機能 測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3 /h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み 通信機能 Bluetooth(R) データ記録件数 最大6000データ(本体メモリー) 駆動時間(時間) 連続約8 サービス分類 レンタル
【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×133 温度測定範囲(℃) 風温:0~100 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 データメモリ 最大100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:0~100 保管温度範囲(℃) 5~40 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒 温度補償精度 風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
【レンタル】IAQモニター(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途 オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。 セット内容 本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書 寸法(mm) 本体/約88×188×51プローブ測定部約Φ25×169プローブグリップ部/約Φ32×151 質量(g) 本体/約400(電池含む)プローブ/約250 電源 単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz) ケーブル長(m) 約2 測定対象 清浄な空気 動作環境 本体/+5~+40℃(結露しないこと)プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)保存温度//-20~+60℃(結露しないこと) 使用時間(時間) 約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 4日以内出荷
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容 本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 測定範囲 0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 ±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×133×120 表示分解能 0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境 本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 ±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度 +5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能ありバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/01129410/
セット内容 本体、プローブ(6531-21)、プローブケーブル(2m)、伸縮延長棒、ACアダプター、USBケーブル、ソフト(6000-40)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単3電池×6本 測定範囲 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH 質量(g) 260(電池を含まない) 電源(V) 単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz) 測定精度 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50 結露なきこと 動作温度(℃) 【本体】5~40 結露なきこと、【プローブ】-20~70 結露なきこと 応答性 【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
【レンタル】IAQモニター(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 5日以内出荷
建築物衛生法に則した測定に最適
CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器
湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容 本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト) 測定範囲 【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g) 【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250 電源 単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz) ケーブル長(m) 約2 本体寸法(mm) 約88×188×51 測定方式 【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式 測定精度 【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH 分解能 【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 測定対象 清浄な空気 寸法(Φ×mm) 【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 動作環境 【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと) 保存環境 -20~60℃(結露しないこと) 使用時間(時間) 約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能 【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 応答性 【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答) サービス分類 レンタル
【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
測定対象 清浄な空気流 風速測定範囲(m/s) 0.1~5 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 湿度測定範囲(%) 2~98RH 測定精度 風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度 表示分解能 風速:0.01m/s 測定機能 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) データメモリ 最大20000 出力機能 アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps) 電源 単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz) 電池寿命 約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において) 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:-20~70 保管温度範囲(℃) -10~50 応答性 風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) セット内容 本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 260(電池を含まない) 温度補償精度 風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
【レンタル】アネモマスタープロフェッショナル(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
寸法(mm) プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本 ケーブル長(m) 約2 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch) データメモリ 最大1500 風速測定範囲(m/s) 0.01~30 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において) 動作温度(℃) プローブ:-20~70、本体:5~40 保管温度範囲(℃) -10~50 出力機能 デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
【レンタル】アネモマスター高温用風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途 乾燥装置などの風速監視。 セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性 【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能 風速・風温(同時計測) 表示機能 デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブル PTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源 乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×85×150 測定対象 清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量 最大999データ 計測範囲 風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命 約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃) 5~40 出入力端子 デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度 【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度 風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3