絞り込み
ブランド
  • セントラル科学
  • アズワン(36)
  • 新コスモス電機(35)
  • リオン(31)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • T&D(ティアンドデイ)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • ノースワン(16)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 大田計器製作所(7)
  • ログ電子(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • ガステック(6)
  • A&D(5)
  • コニカミノルタ(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】電量滴定方式アンモニア計 セントラル科学【レンタル】電量滴定方式アンモニア計セントラル科学
7,498税込8,248
1台
翌日出荷から5日以内出荷
簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。 迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書質量(kg)約5電源(V)AC100~240(50/60Hz)表示デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300外部出力RS-232C 1ポート最小読取値0.01mg/L測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示制御方法【電解】定電流電解制御法測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)測定原理電量滴定法データメモリ50メモリー検出方法【終点】定電圧電流検出法繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化サービス分類レンタル

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)