サーモグラフィーレンタル (21) 温度計・湿度計レンタル (1) ブランド: Flir(フリアーシステムズ)すべて解除
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 精度 ±2℃または±2%の大きい方 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG サービス分類 レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
分解能(℃) 0.1 精度 0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 視野角 71.5×56° インターフェース USBType-C 対応OS Windows(R)8/10 電源 充電式リチウムイオン電池 付属品 充電用USBケーブル、ポーチ
【レンタル】サーマルイメージ放射温度計 Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定対象をサーマルイメージで記録できます。
付属品 ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E6 Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG アズワン品番 3-3636-01-75 サービス分類 レンタル
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ) 4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 精度(℃) ±2または±2%の大きい方 インターフェース USB Micro-B メモリー 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG サイズ(mm) 125×80×24 焦点距離 熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類 レンタル
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 4日以内出荷
校正証明書付の機種となります温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品 カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) 質量(kg) 1 電源 リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 278.4×116.1×113.1 精度(℃) ±2または±2% 検出器 非冷却マイクロポロメーター ディスプレイ 4インチIPS液晶 解像度 熱画像:240×180(5MP)(可視) 視野角 24×18° 温度分解能(℃) 0.04 測定温度範囲(℃) -20~650 デジタルズーム 1-4×連続 計測機能 スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) フレームレート 30Hz 測定視野角(°) 24/1.75mrad Wi-Fi 動画ストリーミング、静止画転送 最短撮像距離 15cm サービス分類 レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品 充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g) 190 電源 充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃) -20~+400 対応OS Windows(R)8/10 分解能(℃) 0.1 インターフェース USBType-C 解像度 160×120画素 視野角 71.5×56° 保存形式 JPEG 最短撮像距離 10cm サービス分類 レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 解像度240×180 校正証明書付 E6-XTシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E6-XT 解像度240×180 Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E4WiFiシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E6シリーズ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E5シリーズ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E5 Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 E4シリーズ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E4 Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ) 翌々日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度 【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃) -20~650 視野角 24×18° 計測機能 スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム 1-4×連続 測定視野角(°) 24/1.75mrad 温度分解能(℃) 0.04(NETD) 精度 ±2℃または±2% 電源 リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg) 1 付属品 カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
【レンタル】ハンドヘルド型 サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
視野角 24×18° 計測機能 スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム 1-4×連続 測定視野角(°) 24/1.75mrad 精度 ±2℃または±2% 電源 リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg) 1 付属品 カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
【カメラの特徴】
・スーパーファインコントラスト(MSXR)
・高解像度・高精度
・温度情報付きJPEG画像
・軽量コンパクト
【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。
【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。
【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。
【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。
【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様 計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容 本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 0.575(バッテリーを含む) 温度精度 ±2℃または読み値の±2% ディスプレイ 3.0インチ 解像度 熱画像:76800(320×240) 視野 45°×34° 温度分解能(℃) 0.06未満 解析ソフト ウェアFLIR Tools:windows/Mac モード 【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカス フォーカスフリー 内蔵カメラ デジタルカメラ 0.3MP コントラスト MSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間) バッテリー:4 焦点距離 最小:0.5m フレームレート 9Hz パレット カラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類 レンタル
【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ) 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書 検出器 FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA) シャッター 自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現 解像度 赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル) 応答性 スペクトル応答:8~14 μm 測定視野角(°) 51×38 感度 <150mK フレームレート 9Hz 仕様 サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間 焦点距離 サーモ画像の最小:10cm 精度 外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5% 測定分解能 0.1 応答時間 ピンレス:100ms、ピンモード:750ms ディスプレイ 320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ 保存形式 計測値を記入したBMP 保存可能枚数 9999 レーザー 向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター 電源 充電式バッテリーを内蔵 バッテリー リチウムイオン充電池×2 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(Ah) 3000(1500×2) 充電方式 MicroUSB経由で充電可能 規格 EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー) 各種認証 第三者機関による:FCC Class B、CE、UL
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3