絞り込み
ブランド
  • トプコンテクノハウス
  • アズワン(36)
  • 新コスモス電機(35)
  • リオン(30)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • T&D(ティアンドデイ)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • ノースワン(16)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 大田計器製作所(7)
  • ログ電子(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • ガステック(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • コニカミノルタ(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】紫外線強度計(校正書付) トプコンテクノハウス【レンタル】紫外線強度計(校正書付)トプコンテクノハウス
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)電源単3電池2本表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ検出素子シリコンフォトダイオード直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)インターフェイスUSB (仮想COMポート)

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)