絞り込み
ブランド
  • エムケーシーコリア
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • プロセク(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(5)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • GSSI社(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • 日東建設(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器 エムケーシーコリア【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器エムケーシーコリア
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器 エムケーシーコリア【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器エムケーシーコリア
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)質量(g)1065(内部充電式電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50表示320×240・TFT・LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス)使用電源6×AA 充電式電池測定範囲(μs)0.1~9999.9コネクタBNC/BNC
測量機器レンタル(土木/建築)