絞り込み
ブランド
  • ライカ ジオシステムズ
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • プロセク(7)
  • 東亜DKK(6)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(6)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • GSSI社(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • 日東建設(3)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】レーザーメーター(校正書付) ライカ ジオシステムズ【レンタル】レーザーメーター(校正書付)ライカ ジオシステムズ
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)143×58×29測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4質量(g)198※電池含む公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3使用温度範囲(℃)-10~50精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時保護等級IP65耐じんあい、耐噴流インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0メモリー30件測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mmレーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]保存温度範囲(℃)-25~70レーザークラス2通信可能距離(m)Bluetooth:10レーザー635 nm、< 1 mWサービス分類レンタル
【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚ライカ ジオシステムズ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーターライカ ジオシステムズ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×レンタル日数(日)5校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーターライカ ジオシステムズ
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚ライカ ジオシステムズ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚ライカ ジオシステムズ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
測量機器レンタル(土木/建築)