絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • プロセク(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(6)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • 日東建設(3)
  • 日本マテック(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブル濁度センサ OPTEX(オプテックス)【レンタル】ポータブル濁度センサOPTEX(オプテックス)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下
【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)【レンタル】濁度チェッカーOPTEX(オプテックス)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
測量機器レンタル(土木/建築)