絞り込み
ブランド
  • SOKKIA(ソキア)
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • プロセク(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(6)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • 日東建設(3)
  • 日本マテック(3)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)質量(kg)本体:1.7最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚SOKKIA(ソキア)
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpmセット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。電源単2乾電池×4本連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
測量機器レンタル(土木/建築)