絞り込み
ブランド
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子研究所(16)
  • JFEアドバンテック(10)
  • ケツト科学研究所(8)
  • プロセク(8)
  • ヒルティ(HILTI)(7)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
  • オリンパス(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • フジテコム(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • GSSI社(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • テクロック(3)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
    用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
    仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
  • 【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    溶接部検査に優れたポータブル超音波探傷器。7インチの大画面を搭載し、最先端技術により優れたUT性能、品質向上を可能とします。
    仕様【時間軸】表示遅延:-15~3500μs・探触子ディレイ:0~1000μs・音速:250~16000m/s・PRF:15~2000Hz(自動/マニュアル)・自動設定モード:Auto Low/Auto Med/Auto High/マニュアル、【パルス】パルスモード:スパイクパルス/スクエアパルス・パルス電圧(スクエア):120~300V(10V step/許容誤差 10%)・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルスエネルギー(スパイクモード):【low】30ns/【high】 100ns・ダンピング:50Ω / 1000Ω、【レシーバー】デジタルゲイン:ダイナミックレンジ 110dB(0.2 dB step)・アナログ帯域幅:0.5~20MHz・等価入力ノイズ:<80 nV/ √ Hz・フィルター:広帯域:1-5 MHz / 2, 2.25 MHz / 4, 5 MHz / 10 MHz / 13, 15 MHz・検波:正半波、負半波、全波、RF、【ゲート】独立ゲート:A/B ゲート(B ゲート追従可)・C ゲート(オプション,A/Bゲート追従可)・測定モード:ピーク/フランク/Jフランク/Jしきい値、【メモリー】データセット:UGO データ構造(ASCII 形式)・レポート:JPG 形式または BMP 形式、【一般】DAC/JISDAC/CNDAC:DAC 機能・16 ポイント(EN 17124, EN 1713,EN 1714, ASTM E 164, ASME, ASME III, JIS Z 3060, GB11345 に準拠)・TCG: ダイナミックレンジ 120dB, 110dB/μs・slope・充電レベル:比例充電レベルインジケータ・ACアダプタ:ユニバーサル 100 ~ 240VAC(50/60Hz)セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・SDカード・ACアダプタセット・USBケーブル・ソフトウェア(CD-R)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(クイックスタートガイド)・収納ケース質量(kg)2.2(バッテリー含む)測定範囲【表示画面】4~14108mm(555inch)鋼中縦波外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×177保護等級IEC 60529による保護等級IP66に準拠記録媒体標準 SD カードインターフェース【USB】USBタイプ B コネクタ/【サービス】LEMO-1B(8 ピン)バッテリーリチウムイオン充電電池パルス幅30~500ns(10ns step)(スクエアモード)AWS規格AWS 機能(AWS D1.1 構造物溶接規格による)動作時間約14時間(完全充電後)コネクタ【探触子コネクタ】2×LEMO-1立ち上がり時間最大10ns充電方式ACアダプタによる本体内部充電画面サイズ7インチ言語表示日本語、英語、ブルガリア語、中国語、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語耐久性【耐湿温度サイクル(保管時)】EN 60068 Part 2-30・6cycle :9時間+25℃に保温後、3時間かけて+55℃になるまで加熱し、9時間+55℃に保温し、それから3時間かけて+25℃になるまで冷却する(湿度は93%とする)、【振動】EN 60068 Part 2-6・軸あたり 2g, 5℃ 150Hz, 1 oct/min, 25 cycle、【衝撃】EN 60068 Part 2-27・軸あたり 1,000 cycle, 15g, 11ms, 正弦半波保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーなし)【低温での保管】-20℃にて 72 時間,502.5 Procedure I・【高温での保管】+70℃にて 48 時間,501.5 Procedure I動作温度範囲(℃)-10~55【低温での使用】-10℃にて 16 時間, 502.5 Procedure II、【高温での使用】+55℃にて 16 時間,501.5 Procedure II画面寸法(mm)152.4×91.44(800×480 ピクセル)カードスロット標準 SD カード対応サービス分類レンタル
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaG、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaE、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
測量機器レンタル(土木/建築)