工事用ホワイトボード :「現場写真用看板」の検索結果
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545
付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス
材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ
厚さ(mm)2
穴径(mm)(上部)4
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
- 工事用黒板
- 工事用ホワイトボード
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。