絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • ホーザン(177)
  • ナリカ(31)
  • ANMO(18)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](15)
  • ケニス(15)
  • 八洲光学工業(13)
  • 斉藤光学(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • サンワサプライ(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • スリーアールソリューション(3)
  • アズワン(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • アームスシステム(2)
  • MCO(2)
  • GOKOカメラ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • セレストロン(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

顕微鏡 :「CMOS」の検索結果

特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ3R(スリーアール)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 3R(スリーアール)USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素3R(スリーアール)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows10/8.1 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡3R(スリーアール)(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 3R(スリーアール)オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY3R(スリーアール)
93,980税込103,378
1個
当日出荷
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows10/8/7・Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
4Kデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡3R(スリーアール)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍レンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)保証期間1年入力電流(A)約1.0USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール)ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル3R(スリーアール)
43,900税込48,290
1台
翌日出荷
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用3R(スリーアール)
298,998税込328,898
1個
3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
肌カウンセリングスコープ API 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API3R(スリーアール)
198,998税込218,898
1個
3日以内出荷
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用3R(スリーアール)
248,998税込273,898
1個
3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A
肌カウンセリングスコープ ASM 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ ASM3R(スリーアール)
598,998税込658,898
1個
3日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50充電時間約2時間ディスプレイ5.5インチ動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)2990画素数カメラ:約500万画素アズワン品番60-2879-30電圧×電流(VA)入力:5V / 3Aストレージ内部:32GB
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 3R(スリーアール)WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル3R(スリーアール)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール)WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット3R(スリーアール)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
顕微鏡