絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(505)
  • ナリカ(138)
  • マイクロネット(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • カートン(60)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アズワン(53)
  • ANMO(50)
  • 八洲光学工業(43)
  • ケニス(39)
  • サンコー(電子機器)(30)
  • 斉藤光学(29)
  • ライカ(22)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • 3R(スリーアール)(19)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • ミラック光学(15)
  • アームスシステム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
顕微鏡用LED照明 TRUSCO顕微鏡用LED照明TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
工作顕微鏡用スタンド S型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド S型TRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5585使用方法ベース面上にステージを取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)2400奥行(mm)150アズワン品番64-8613-48
工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
工作顕微鏡用スタンド H-T型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H-T型TRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5592使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)400奥行(mm)150アズワン品番64-8560-93
工作顕微鏡用スタンド H-SS型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H-SS型TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5586使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。幅(mm)200質量(g)400奥行(mm)150アズワン品番64-8559-50
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
顕微鏡ズーム式 TRUSCO顕微鏡ズーム式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
顕微鏡