絞り込み
長さ(mm)
  • 5000
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 20(6)
  • 30(7)
  • 40(73)
  • 50(319)
  • 75(96)
  • 100(109)
  • 127(37)
  • 150(102)
  • 200(24)
  • 230(10)
  • 300(46)
  • 305(10)
  • 1000(47)
  • 1200(14)
  • 2000(5)
  • 3000(11)
  • 10000(10)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • シム&ゲージ(11)
  • TSK(3)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
6,598税込7,258
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ TSKシクネステープTSK
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ INSIZE(インサイズ)フィラーゲージINSIZE(インサイズ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
必要な長さにカットして使えます。
用途隙間の測定材質ばね鋼幅(mm)13長さ(m)5

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ