用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲1/15mm
仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製
材質ポリカーボネート
全長(mm)158
質量(g)5
最小目盛0.1mm
器差±0.2mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
用途内径測定用機器
仕様替ロッド:EA725MC-119~127
材質本体:スチール
質量(g)360
測定範囲(mm)18~35
電源CR2032×1個(付属)
目量(mm)0.002
換ロッド(本)2.0mmとび9
換ワッシャ(枚)0.5・1mm各1
広範囲精度(μm)15
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
適合ワッシャーEA725MC-71、-72
アズワン品番64-2258-26
1個
¥35,300
税込¥38,830
3日以内出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。キズをつけたくない物の測定に適しています。対象物を傷つけにくいプラスチック製です。携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定に
アズワン品番65-9274-07
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
アズワン品番65-2173-52
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。