39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 許容差(μm)±0.5 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 許容差(μm)±0.5 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 許容差(μm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1セット
9,998 税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1509種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1セット
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1セット
17,980 税込19,778
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1セット
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1セット
9,998 税込10,998
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3600種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1セット
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1セット
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1セット
12,980 税込14,278
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1セット
9,998 税込10,998
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 許容差(μm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上 ゲージ長さ(mm)20 校正証明書一般校正
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)