スクリューピッチゲージSTAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)当日出荷
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
シクネスゲージSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
アングルゲージSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
質量(g)720全長L(mm)416寸法b(mm)78寸法h(mm)76最小目盛2°差込角(inch)3/4
『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります