絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • 東和制電工業(TOWA)(108)
  • ノーケン(45)
  • 木村製作所(14)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • 理光フロートテクノロジー(1)
  • 神港テクノス(1)
  • SIEMENS(1)
  • CELDUC(1)
  • タンジ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
レベルスイッチ IO-Link Baumerレベルスイッチ IO-LinkBaumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mAアズワン品番65-7351-23
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

レベルスイッチ