レーザー墨出器本体 :「電子安定器」の検索結果
関連キーワード
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業
本体質量(g)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210
連続使用時間フルライン約2.5時間
光源レーザーダイオード
指示精度±1mm/10m
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)
出力(mW)1以下(クラス2)
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。